Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - WLAN-NVR 12 Zoll Bildschirm 1TB Festplatte ohne Kameras WR100

INDEXA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26675

  • Anzahl der Kameras - 10

  • Bildsystem - sonstige

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

  • Ausführung des Speichermediums - Festplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162266757

Sonepar Artikelnummer

121290011

Hersteller Artikelnummer

26675

Hersteller Typ

WR105M 1TB

Hersteller Artikel Nr.:

26675

Anzahl der Kameras:

10

Bildsystem:

sonstige

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:

1000 GB

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Eckmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Unterputz/Einbau:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Wärmebildkamera:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Kameras:

0

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

Nein

Kabelgebundene Kameraverbindung:

Ja

Drahtlose Kameraverbindung:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Cloudbasierter Speicher:

Nein

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Max. Anzahl der Videoeingänge:

10

Mit Monitor:

Nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:

0

Anzahl der DVI-Buchsen:

0

Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):

0

Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

1

Anzahl der BNC-Anschlüsse:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85219000

Gewicht:

1.640 kg

WLAN-Videorecorder mit 12 Zoll Full HD Bildschirm (sichtbare Bilddiagonale 29,6cm, Auflösung: 1920 x 1080p) und integriertem WLAN-Access Point für WR- und Router-Protokoll (2,4 und 5 GHz, wifi6), sowie LAN-Anschluss. Bis zu 10 Kameras aus der WR-Serie können über WLAN oder LAN eingebunden werden. Kompatible Kameras sind WR120B4, WR120B8, WR120SN, WR120D, WR100B, WR120BA-SOLAR. 10-Kanal-Aufnahme in bis zu 5MP Auflösung (bis zu 15 Bilder/s pro Kanal) und Netzwerk-/ Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN). Anschlüsse: 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB. Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung (mit 2 Sek. Voralarmaufnahme) über Pixeländerung oder über Erkennen menschlicher Formen. Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung. Backup über USB-Anschluss. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste öffentliche IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Live-Ansicht sowie Wiedergabe über PC-Software möglich, Browserzugriff nicht möglich. WLAN-Standard 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi6). ONVIF-Standard: 2.6. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 1TB FESTPLATTE (bis zu 1x 6TB werden unterstützt), USB-Maus, 12V DC Netzgerät, Standfuß, HDMI-Kabel (für die parallele Bild-Darstellung auf einem TV-Gerät). Recorder auch zur Wandmontage geeignet. Abmessungen: 300 x 226 x 48mm. Passendes Zubehör: Kamera WR100B, Kamera WR120B/D/SN, WR120BA-SOLAR, WLAN-Repeater/Access Point WR100E/EW, Antennenverlängerung DWAK-3M/6M.