INDEXA - WR100E im wetterfesten Gehäuse mit Otto Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26608
Frequenzband - 2,4 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung - WPA2
Anschluss für externe Antenne - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162266085
Sonepar Artikelnummer
120493176
Hersteller Artikelnummer
26608
Hersteller Typ
WR100EW
Hersteller Artikel Nr.:
26608
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Firewall:
Nein
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Nein
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
178 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
70 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.450 kg


