Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - WR100M7 WLAN-Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm

INDEXA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26671

  • Bauform - sonstige

  • Anzahl der Kameras - 4

  • Bildsystem - sonstige

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162266719

Sonepar Artikelnummer

120993940

Hersteller Artikelnummer

26671

Hersteller Typ

WR100M7

Hersteller Artikel Nr.:

26671

Bauform:

sonstige

Anzahl der Kameras:

4

Bildsystem:

sonstige

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

SD-Card

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Eckmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Unterputz/Einbau:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Kameras:

0

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

Ja

Kabelgebundene Kameraverbindung:

Nein

Drahtlose Kameraverbindung:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Cloudbasierter Speicher:

Nein

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Mit Monitor:

Nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:

0

Anzahl der DVI-Buchsen:

0

Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):

0

Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

1

Anzahl der BNC-Anschlüsse:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85219000

Gewicht:

0.450 kg

WLAN-Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm (sichtbare Bilddiagonale 17,6cm) und 5V Netzgerät, für max. 4 Kameras mit Einzelbild- oder Quad-Darstellung. Passend für folgende Kameras mit systemeigenem WLAN Protokoll: WR120B4, WR120B8, WR120SN, WR120D, WR100B, WR120BA-SOLAR. Über den Empfänger können automatisch bei Software-Bewegungserkennung (Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen von menschlichen Formen) Aufnahmen gestartet und Video sowie ggf. Ton (mit 2 Sek. Voralarmaufnahme) auf eine microSDHC-/ microSDXC-Karte (max. 256GB, UHS-II, U2, A1, V6, nicht im Lieferumfang) in bis zu 5MP Auflösung (Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel) aufgenommen werden (Ringspeicher).i. Videokomprimierung optimiert Bandbreite und Speicherbedarf. Das im Empfänger integrierte Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen das Wechselsprechen über Kameras mit Audiofunktion. Wird der Empfänger mit dem Haus-Router per WLAN verbunden, so ist die Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen sowie das Wechselsprechen (über Kameras mit Audiofunktion) über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich. Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste öffentliche IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Automatische Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar. App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones / Tablets gleichzeitig. Browserzugriff nicht möglich. Empfänger ist zum Aufstellen oder zur Wandaufhängung geeignet. USB-Anschluss für Backup auf USB-Stick oder Bedienung über optionale Maus. Optionale Akkus ermöglichen bis zu 3 Stunden tragbaren Einsatz des Empfängers. Abmessungen: 191 x 123 x 31mm. Passendes Zubehör: WLAN-Kameras WR120B4/B8, WR120SN, WR120D, WR100B, WR120BA-SOLAR, WLAN-Repeater WR100E/EW, AKKU-WR100M7 (2 St. erforderlich), SDKARTE 64GB, SDKARTE 128GB, SDKARTE 256GB, DC-Verlängerungskabel VKD-6M.