INDEXA - Zusat-Audiosprechstelle für VT38 mit Hörer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28213
Mit Video - Nein
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162282139
Sonepar Artikelnummer
120993999
Hersteller Artikelnummer
28213
Hersteller Typ
VT38A
Hersteller Artikel Nr.:
28213
Mit Video:
Nein
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Nein
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Rufabschaltung:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
68 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
1 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.360 kg


