INDEXA - Zusatz-Außenstation für VT38, 4-Draht, Bildtelefon Sprechstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28214
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162282146
Sonepar Artikelnummer
120994000
Hersteller Artikelnummer
28214
Hersteller Typ
VT38T
Hersteller Artikel Nr.:
28214
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
Silber
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:
0
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Nein
Abhörsicher:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
118 °
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Material Front:
Zamak
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Frontplatte Höhe:
130 mm
Frontplatte Breite:
88 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
12 .. 15 V
Höhe:
130 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
24 mm
Schutzart (IP):
IP44
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.378 kg


