INDEXA - Zusatz-Gongeinheit für FD25 oder FD20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34114
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162341140
Sonepar Artikelnummer
120994047
Hersteller Artikelnummer
34114
Hersteller Typ
FD2G
Hersteller Artikel Nr.:
34114
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
0.001 .. 0.002 A
Anschlussart:
sonstige
Max. Reichweite:
200 m
Breite:
80 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.086 kg


