INDEXA - Zusatz-Klingeltaste für FD20 oder FD25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34115
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162341157
Sonepar Artikelnummer
120994048
Hersteller Artikelnummer
34115
Hersteller Typ
FD2K
Hersteller Artikel Nr.:
34115
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Ja
Lampenspannung:
12 V
Akzentfarbe:
grau
Länge:
34 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.038 kg


