INDEXA - Zusätzlicher 7 Zoll-Monitor für DVT67, DVT67/2 Funk-Video-Türsprechanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27088
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale - 176 mm
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162270884
Sonepar Artikelnummer
120711952
Hersteller Artikelnummer
27088
Hersteller Typ
DVT67M
Hersteller Artikel Nr.:
27088
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale:
176 mm
Installationstechnik:
sonstige
Farbe:
weiß
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Ausführung der Schnittstelle:
Funk
Videoansteuerung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.458 kg


