INDEXA - Zusatzmonitor für VT38, 7 Zoll Bildschirm, 4-Draht-Technik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28212
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale - 176 mm
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162282122
Sonepar Artikelnummer
120993998
Hersteller Artikelnummer
28212
Hersteller Typ
VT38M
Hersteller Artikel Nr.:
28212
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale:
176 mm
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe:
weiß
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Videoansteuerung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.500 kg


