INDEXA - Zusatzsockel für Rauchmelder SD283ST 10mm Platz für das Bus-Eingangsmodul 9000E1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10410
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montage Konsole
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162104103
Sonepar Artikelnummer
120994053
Hersteller Artikelnummer
10410
Hersteller Typ
CB20
Hersteller Artikel Nr.:
10410
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montage Konsole
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.032 kg
Zusatzsockel für Rauchmelder 9000SID und SD283ST sowie für Decken-Bewegungsmelder 9000P360D. Erhöht den Rauchmelder-Sockel um 10mm und bietet somit 18mm Platz zwischen Melder und Decke, ausreichend für das Bus-Eingangsmodul 9000E1. Abmessungen: D 119 x 10mm.


