INDEXA - Zutrittsmelder, PIR-Bewegungsmelder (10 m x 100°), 9V Batterie oder Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33330
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 10 m
Erfassungswinkel horizontal - 100 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162333305
Sonepar Artikelnummer
120752223
Hersteller Artikelnummer
33330
Hersteller Typ
ZM03
Hersteller Artikel Nr.:
33330
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
10 m
Erfassungswinkel horizontal:
100 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
100 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Überbrückungsschalter:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
9 V
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
180 °
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Schaltzonen:
1
Mit Alarmfunktion:
Ja
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Breite:
77 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.086 kg


