INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK10-600 (14) Cu25²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713709
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252777
Sonepar Artikelnummer
120636006
Hersteller Artikelnummer
713709
Hersteller Typ
MK10-600
Hersteller Artikel Nr.:
713709
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.001 kg


