INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK12-520 (14) Cu35² Al25²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712168
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212111005
Sonepar Artikelnummer
120636010
Hersteller Artikelnummer
712168
Hersteller Typ
MK12-520
Hersteller Artikel Nr.:
712168
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.700 kg


