INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK13-50 (5) St120/20²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701946
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212086136
Sonepar Artikelnummer
120636014
Hersteller Artikelnummer
701946
Hersteller Typ
MK13-50
Hersteller Artikel Nr.:
701946
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.098 kg


