INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK13-C (12) St120/20²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700131
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 20 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079312
Sonepar Artikelnummer
120636016
Hersteller Artikelnummer
700131
Hersteller Typ
U13-K13D / MK13-C
Hersteller Artikel Nr.:
700131
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
20 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.232 kg


