INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK13-CK (5) St120/20²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706080
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 20 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212094858
Sonepar Artikelnummer
120636017
Hersteller Artikelnummer
706080
Hersteller Typ
MK13-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706080
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
20 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.152 kg


