INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK14-520 (14) Cu50² Al35²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713315
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212233653
Sonepar Artikelnummer
120636020
Hersteller Artikelnummer
713315
Hersteller Typ
MK14-520
Hersteller Artikel Nr.:
713315
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.700 kg


