INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK15-230 (12) St44/32²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702388
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 32 mm²
Min. AWG-Größe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087645
Sonepar Artikelnummer
120636023
Hersteller Artikelnummer
702388
Hersteller Typ
MK15-230
Hersteller Artikel Nr.:
702388
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
32 mm²
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.186 kg


