INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK15-C (12) St40/32²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700133
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 32 mm²
Min. AWG-Größe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079336
Sonepar Artikelnummer
120636024
Hersteller Artikelnummer
700133
Hersteller Typ
MK15-C
Hersteller Artikel Nr.:
700133
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
32 mm²
Min. AWG-Größe:
1
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.228 kg


