INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK16-600 (14) Cu70² Al50²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713712
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252807
Sonepar Artikelnummer
120636028
Hersteller Artikelnummer
713712
Hersteller Typ
MK16-600
Hersteller Artikel Nr.:
713712
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.001 kg


