INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK17-230 (12) St210/50²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702387
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 210 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087638
Sonepar Artikelnummer
120636030
Hersteller Artikelnummer
702387
Hersteller Typ
MK17-230
Hersteller Artikel Nr.:
702387
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
210 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.180 kg


