INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK17-C (12) St210/50²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700135
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079350
Sonepar Artikelnummer
120636031
Hersteller Artikelnummer
700135
Hersteller Typ
MK17-C
Hersteller Artikel Nr.:
700135
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.260 kg


