INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK18-520 (14) Cu95² Al70²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711471
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212207517
Sonepar Artikelnummer
120636034
Hersteller Artikelnummer
711471
Hersteller Typ
MK18-520
Hersteller Artikel Nr.:
711471
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.700 kg


