INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK19-230 (14) St95/55²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711352
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 55 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212105448
Sonepar Artikelnummer
120636037
Hersteller Artikelnummer
711352
Hersteller Typ
MK19-230
Hersteller Artikel Nr.:
711352
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
55 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.220 kg


