INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK20-600 (14) Cu120²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713714
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252821
Sonepar Artikelnummer
120636042
Hersteller Artikelnummer
713714
Hersteller Typ
MK20-600
Hersteller Artikel Nr.:
713714
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.001 kg


