INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK21-230 (14) St105/75²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702385
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 75 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087614
Sonepar Artikelnummer
120636044
Hersteller Artikelnummer
702385
Hersteller Typ
MK21-230
Hersteller Artikel Nr.:
702385
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
75 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.218 kg


