INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK22-600 (14) Cu150²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713715
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252838
Sonepar Artikelnummer
120636048
Hersteller Artikelnummer
713715
Hersteller Typ
MK22-600
Hersteller Artikel Nr.:
713715
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.001 kg


