INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK22B-600 (40) Al95-120²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713716
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252845
Sonepar Artikelnummer
120636050
Hersteller Artikelnummer
713716
Hersteller Typ
MK22B-600
Hersteller Artikel Nr.:
713716
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.001 kg


