INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK23-520 (14) St680/85²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701625
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 85 mm²
Min. AWG-Größe - 1250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085122
Sonepar Artikelnummer
120636052
Hersteller Artikelnummer
701625
Hersteller Typ
MK23-520
Hersteller Artikel Nr.:
701625
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
85 mm²
Min. AWG-Größe:
1250 kcmil
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.654 kg


