INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK25-600 (14) Cu185²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713717
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252852
Sonepar Artikelnummer
120636055
Hersteller Artikelnummer
713717
Hersteller Typ
MK25-600
Hersteller Artikel Nr.:
713717
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.246 kg


