INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK25B-600 (40) Al150²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713718
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252869
Sonepar Artikelnummer
120636057
Hersteller Artikelnummer
713718
Hersteller Typ
MK25B-600
Hersteller Artikel Nr.:
713718
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.001 kg


