INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK28-600 (14) Cu240²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713719
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252876
Sonepar Artikelnummer
120636060
Hersteller Artikelnummer
713719
Hersteller Typ
MK28-600
Hersteller Artikel Nr.:
713719
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.233 kg


