INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK28B-600 (40) Al185²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713720
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252883
Sonepar Artikelnummer
120636062
Hersteller Artikelnummer
713720
Hersteller Typ
MK28B-600
Hersteller Artikel Nr.:
713720
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
4.610 kg


