INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK30L-C (14) Al95/55²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700144
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 55 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079442
Sonepar Artikelnummer
120636066
Hersteller Artikelnummer
700144
Hersteller Typ
MK30L-C
Hersteller Artikel Nr.:
700144
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
55 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.158 kg


