INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK32B-230 (25) Al240²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702520
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087973
Sonepar Artikelnummer
120614078
Hersteller Artikelnummer
702520
Hersteller Typ
MK32B-230
Hersteller Artikel Nr.:
702520
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.390 kg


