INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK34B-230 (25) Al300²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702528
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - 600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212088017
Sonepar Artikelnummer
120614079
Hersteller Artikelnummer
702528
Hersteller Typ
MK34B-230
Hersteller Artikel Nr.:
702528
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.370 kg


