INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK34B-600 (40) Al300²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713723
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - 600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252913
Sonepar Artikelnummer
120636070
Hersteller Artikelnummer
713723
Hersteller Typ
MK34B-600
Hersteller Artikel Nr.:
713723
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
4.532 kg


