INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK38B-230 (25) Al400²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703901
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 400 mm²
Min. AWG-Größe - 750 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212089632
Sonepar Artikelnummer
120636072
Hersteller Artikelnummer
703901
Hersteller Typ
MK38B-230
Hersteller Artikel Nr.:
703901
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
400 mm²
Min. AWG-Größe:
750 kcmil
Max. AWG-Größe:
750 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.390 kg


