INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK38B-600 (40) Al400²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713725
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 400 mm²
Min. AWG-Größe - 750 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252937
Sonepar Artikelnummer
120636073
Hersteller Artikelnummer
713725
Hersteller Typ
MK38B-600
Hersteller Artikel Nr.:
713725
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
400 mm²
Min. AWG-Größe:
750 kcmil
Max. AWG-Größe:
750 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
4.474 kg


