INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK42-600 (17) DECu500²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713726
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 500 mm²
Min. AWG-Größe - 1000 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252944
Sonepar Artikelnummer
120636074
Hersteller Artikelnummer
713726
Hersteller Typ
MK42-600
Hersteller Artikel Nr.:
713726
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
500 mm²
Min. AWG-Größe:
1000 kcmil
Max. AWG-Größe:
1000 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.315 kg


