INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK42B-230 (25) Al380/50²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702823
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212088581
Sonepar Artikelnummer
120636075
Hersteller Artikelnummer
702823
Hersteller Typ
MK42B-230
Hersteller Artikel Nr.:
702823
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.256 kg


