INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK44-600 (17) DECu625²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713727
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 625 mm²
Min. AWG-Größe - 1250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252951
Sonepar Artikelnummer
120636077
Hersteller Artikelnummer
713727
Hersteller Typ
MK44-600
Hersteller Artikel Nr.:
713727
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
625 mm²
Min. AWG-Größe:
1250 kcmil
Max. AWG-Größe:
1250 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.301 kg


