INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK44B-600 (40) Al500²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713728
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 500 mm²
Min. AWG-Größe - 1000 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252968
Sonepar Artikelnummer
120636078
Hersteller Artikelnummer
713728
Hersteller Typ
MK44B-600
Hersteller Artikel Nr.:
713728
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
500 mm²
Min. AWG-Größe:
1000 kcmil
Max. AWG-Größe:
1000 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
4.376 kg


