INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK46B-230 (25) Al625²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711087
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 625 mm²
Min. AWG-Größe - 1250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212172402
Sonepar Artikelnummer
120892930
Hersteller Artikelnummer
711087
Hersteller Typ
MK46B-230
Hersteller Artikel Nr.:
711087
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
625 mm²
Min. AWG-Größe:
1250 kcmil
Max. AWG-Größe:
1250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.390 kg


