INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK50B-520 (40) Al495/335²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701631
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 750 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085184
Sonepar Artikelnummer
120636080
Hersteller Artikelnummer
701631
Hersteller Typ
MK50B-520
Hersteller Artikel Nr.:
701631
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
750 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.916 kg


