INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK52-600 (25) Cu800²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713729
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 800 mm²
Min. AWG-Größe - 1600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252975
Sonepar Artikelnummer
120636081
Hersteller Artikelnummer
713729
Hersteller Typ
MK52-600
Hersteller Artikel Nr.:
713729
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
800 mm²
Min. AWG-Größe:
1600 kcmil
Max. AWG-Größe:
1600 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.599 kg


