INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK52B-600 (40) Al625²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713730
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 625 mm²
Min. AWG-Größe - 1250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252982
Sonepar Artikelnummer
120636082
Hersteller Artikelnummer
713730
Hersteller Typ
MK52B-600
Hersteller Artikel Nr.:
713730
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
625 mm²
Min. AWG-Größe:
1250 kcmil
Max. AWG-Größe:
1250 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
4.234 kg


