INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK58-600 (25) Cu1000²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713731
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 1000 mm²
Min. AWG-Größe - 2000 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212252999
Sonepar Artikelnummer
120636085
Hersteller Artikelnummer
713731
Hersteller Typ
MK58-600
Hersteller Artikel Nr.:
713731
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
1000 mm²
Min. AWG-Größe:
2000 kcmil
Max. AWG-Größe:
2000 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.456 kg


