INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK60-600 (25) Al1000²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713732
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 1000 mm²
Min. AWG-Größe - 1600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212253002
Sonepar Artikelnummer
120636086
Hersteller Artikelnummer
713732
Hersteller Typ
MK60-600
Hersteller Artikel Nr.:
713732
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
1000 mm²
Min. AWG-Größe:
1600 kcmil
Max. AWG-Größe:
1600 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.484 kg


