INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK7-50 (5) St50/8²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701823
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085740
Sonepar Artikelnummer
120636091
Hersteller Artikelnummer
701823
Hersteller Typ
MK7-50
Hersteller Artikel Nr.:
701823
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.102 kg


